LEGRAND - LEG030021 DLP-MINICANALE 40X16 2 SCOMPARTI BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 16 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2100 mm
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
3245060300210
Codice prodotto
LEG030021
Cod. produttore
030021
Produttore
BTI
Larghezza:
40 mm
Altezza:
16 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2100 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
380 mm²
minicanali 40 x 16mm con tenuta cavi integrata, separatore interno lunghezza 2,1m bianco RAL 9010



