LEGRAND - LEG030004 DLP-MINICANALE 16X16 1 SCOMPARTO BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16 mm
Altezza - 16 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2100 mm
Confezione
120 M
Serie di prodotti
EAN
3245060300043
Codice prodotto
LEG030004
Cod. produttore
030004
Produttore
BTI
Larghezza:
16 mm
Altezza:
16 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2100 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
150 mm²
minicanali 16 x 16mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010