LEGRAND - LEG021601 SP58 22X58 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN 
- Tensione nominale - 400 V 
- Numero di poli - 1 
- Con neutro - no 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
3414971661301
Codice prodotto
LEG021601
Cod. produttore
021601
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.