LEGRAND - LEG021600 SP58 22X58 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
3 PZ
EAN
3245060216009
Codice prodotto
LEG021600
Cod. produttore
021600
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.