LEGRAND - LEG021536 SP51 14X51 3P MICRORUPT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN 
- Tensione nominale - 400 V 
- Numero di poli - 3 
- Con neutro - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3245060215361
Codice prodotto
LEG021536
Cod. produttore
021536
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 14 x 51 Profondità 44 mm.


