LEGRAND - LEG021505 SP51 14X51 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245060215057
Codice prodotto
LEG021505
Cod. produttore
021505
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 Profondità 44 mm.