LEGRAND - LEG021501 SP51 14X51 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
3414971661288
Codice prodotto
LEG021501
Cod. produttore
021501
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.