LEGRAND - LEG021427 SP38 10X38 1P VOYANT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN 
- Tensione nominale - 400 V 
- Numero di poli - 1 
- Con neutro - no 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
3245060214272
Codice prodotto
LEG021427
Cod. produttore
021427
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. Collegamento 1 x 16 mmq o 2 x 10 mmq