LEGRAND - LEG021404 SP38 10X38 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
3 PZ
EAN
3245060214043
Codice prodotto
LEG021404
Cod. produttore
021404
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 Profondità 44 mm.