pagina iniziale

LEGRAND - LEG019951 BASE C/CTX T2 1P 400A VIS/RAIL+MICROIN

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG019951 BASE  C/CTX T2 1P  400A VIS/RAIL+MICROIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060199517

Codice prodotto

LEG019951

Cod. produttore

019951

Produttore

BTI

Dimensione / Misura:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Base unipolare per fusibili a coltello. Taglia 2. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10