pagina iniziale

LEGRAND - LEG017870 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 315A TG 2 C/SEG

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017870 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 315A TG 2 C/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 315 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060178703

Codice prodotto

LEG017870

Cod. produttore

017870

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

315 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 315 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA