pagina iniziale

LEGRAND - LEG016955 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 160A TG 0 C/PER

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG016955 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 160A TG 0 C/PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3414970341990

Codice prodotto

LEG016955

Cod. produttore

016955

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA