LEGRAND - LEG016804 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0
Corrente nominale - 160 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3245060168049
Codice prodotto
LEG016804
Cod. produttore
016804
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH0
Corrente nominale:
160 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


