pagina iniziale

LEGRAND - LEG016350 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 00 C/SE

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG016350 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 00 C/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971648395

Codice prodotto

LEG016350

Cod. produttore

016350

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 125 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA