LEGRAND - LEG016304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
3245060163044
Codice prodotto
LEG016304
Cod. produttore
016304
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
sì