LEGRAND - LEG016035 FUSIBILI COLT.-AM 63A TG 00 C/SEGN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 63 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
3245060160357
Codice prodotto
LEG016035
Cod. produttore
016035
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
63 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale