LEGRAND - LEG015350 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-50A S/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
3414971540415
Codice prodotto
LEG015350
Cod. produttore
015350
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA


