LEGRAND - LEG015300 FUSIBILI CILIND.-NEUTRO22X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - Altri
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Potere di interruzione - 120 kA
Confezione
1 PZ
EAN
3414971540347
Codice prodotto
LEG015300
Cod. produttore
015300
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Fusibili cilindrici neutri 22 x 58 mm


