LEGRAND - LEG014008 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-8A S/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm 
- Corrente nominale - 8 A 
- Tipo di tensione - AC / DC 
- Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito) 
- Frequenza di esercizio - 42...62 Hz 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
3245060140083
Codice prodotto
LEG014008
Cod. produttore
014008
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA


