pagina iniziale

LEGRAND - LEG013332 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A S/SE

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG013332 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A S/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Frequenza di esercizio - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971539532

Codice prodotto

LEG013332

Cod. produttore

013332

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 32 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA