pagina iniziale

LEGRAND - LEG013325 FUSIBILI CILIND.-GG ACR10,3X38-25A S/SEG

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG013325 FUSIBILI CILIND.-GG ACR10,3X38-25A S/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Frequenza di esercizio - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971539525

Codice prodotto

LEG013325

Cod. produttore

013325

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 25 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere interruzione 100kA