LEGRAND - LEG013010 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-10A S/PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 10 A
Potere di interruzione - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
3414971539358
Codice prodotto
LEG013010
Cod. produttore
013010
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
10 A
Potere di interruzione:
100 kA
Fusibile cilindrico tipo "AM" A.C.R. (Alta capacità di rottura). Tensione 500 V. Potere di interruzione 100 KA.


