LEGRAND - LEG012420 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-20A C/S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
100 PZ
EAN
3245060124205
Codice prodotto
LEG012420
Cod. produttore
012420
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
8x32 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
20 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 20 A. Con segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA