LEGRAND - LEG012300 FUSIBILI CILIND.-NEUTRO8,5X31,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - Altri
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Potere di interruzione - 20 kA
Confezione
10 PZ
EAN
3245060123000
Codice prodotto
LEG012300
Cod. produttore
012300
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
8x32 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
20 kA
Fusibili cilindrici neutri 8,5 x 31 mm