LEGRAND - LEG011253 DLP- DERIVAZIONE PIANA CANALE 105X65 ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità - 65 mm
Colore - Altri
Larghezza della derivazione - 105 mm
Numero di coperchi - 0
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
3245060112530
Codice prodotto
LEG011253
Cod. produttore
011253
Produttore
BTI
Profondità:
65 mm
Colore:
Altri
Larghezza della derivazione:
105 mm
Numero di coperchi:
0
Materiale:
Plastica
Simmetrico:
sì
Modello:
Base + Coperchio
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Con fermacavo:
no


