LEGRAND - LEG010787 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 105X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 105 mm
Profondità - 65 mm
Numero di coperchi - 0
Colore - Bianco
Simmetrico - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060107871
Codice prodotto
LEG010787
Cod. produttore
010787
Produttore
BTI
Larghezza:
105 mm
Profondità:
65 mm
Numero di coperchi:
0
Colore:
Bianco
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Direzione:
In entrambe le direzioni
Modello:
Base + Coperchio
Angolo (valore):
90...90 °
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no


