LEGRAND - LEG010771 DLP-DERIVAZ VARIAZIONE PIANO X COP 65MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Profondità - 50 mm
Colore - Bianco
Larghezza della derivazione - 80 mm
Numero di coperchi - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060107710
Codice prodotto
LEG010771
Cod. produttore
010771
Produttore
BTI
Larghezza:
80 mm
Profondità:
50 mm
Colore:
Bianco
Larghezza della derivazione:
80 mm
Numero di coperchi:
1
Materiale:
Plastica
Simmetrico:
no
Larghezza coperchio scomparto 1:
65 mm
Modello:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Con fermacavo:
no


