pagina iniziale

LEGRAND - LEG010743 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 65M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010743 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 65M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza della derivazione - 105 mm

  • Numero di coperchi - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060107437

Codice prodotto

LEG010743

Cod. produttore

010743

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Profondità:

65 mm

Colore:

Bianco

Larghezza della derivazione:

105 mm

Numero di coperchi:

0

Materiale:

Plastica

Simmetrico:

Modello:

Altri

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Con fermacavo:

no

canale portapparecchi - Giunzione di separatore per derivazione piana Altezza 80mm bianco Ral 9010