pagina iniziale

LEGRAND - LEG010742 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 50M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010742 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 50 mm

  • Colore - Bianco

  • Numero di coperchi - 0

  • Materiale - Plastica

  • Simmetrico -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060107420

Codice prodotto

LEG010742

Cod. produttore

010742

Produttore

BTI

Profondità:

50 mm

Colore:

Bianco

Numero di coperchi:

0

Materiale:

Plastica

Simmetrico:

Modello:

Altri

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Giunzione di separatore per derivazione piana Altezza 50mm bianco Ral 9010