LEGRAND - LEG010733 DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTEZZA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Bianco
Larghezza della derivazione - 80 mm
Numero di coperchi - 0
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060107338
Codice prodotto
LEG010733
Cod. produttore
010733
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Bianco
Larghezza della derivazione:
80 mm
Numero di coperchi:
0
Materiale:
Plastica
Simmetrico:
sì
Modello:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Pellicola di protezione:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


