pagina iniziale

LEGRAND - LEG010722 DLP-TERMINALE X CANALE 80X35-50MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010722 DLP-TERMINALE X CANALE 80X35-50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 50 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Simmetrica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060107222

Codice prodotto

LEG010722

Cod. produttore

010722

Produttore

BTI

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Simmetrica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Plastica

Adatto per:

Sinistra / destra

Coprigiunto:

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

9003

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK07

Pellicola di protezione:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canali portapparecchi 80 x 50mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010