LEGRAND - LEG010623 DLP-ANGOLO EST VAR 60?-120? X P/A H 65MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 0 mm
Profondità - 65 mm
Numero di coperchi - 0
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060106232
Codice prodotto
LEG010623
Cod. produttore
010623
Produttore
BTI
Larghezza:
0 mm
Profondità:
65 mm
Numero di coperchi:
0
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Larghezza coperchio scomparto 1:
0 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Angolo (valore):
60...120 °
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Privo di alogeni:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Pellicola di protezione:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


