LEGRAND - LEG010603 DLP-ANGOLO INT VAR. 85?-95? X P/A ALT 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità - 65 mm
Colore - Bianco
Forma - Simmetrica
Angolo (valore) - 80...100 °
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060106034
Codice prodotto
LEG010603
Cod. produttore
010603
Produttore
BTI
Profondità:
65 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Simmetrica
Angolo (valore):
80...100 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Numero di coperchi:
0
Modello:
Base + Coperchio
Larghezza coperchio scomparto 1:
0 mm
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C