LEGRAND - LEG010582 DLP-SEPARATORE PER CANALE ALTEZZA 35/50M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 1 modulo
Adatto per canale di profondità - 50 mm
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Materiale - Plastica
Confezione
24 M
Serie di prodotti
EAN
3245060105822
Codice prodotto
LEG010582
Cod. produttore
010582
Produttore
BTI
Modello:
1 modulo
Adatto per canale di profondità:
50 mm
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Antibatterico:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Resistenza agli urti:
IK07