pagina iniziale

LEGRAND - LEG010473 DLP-SEPARATORE COPERCHI ALTEZZA 65MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010473 DLP-SEPARATORE COPERCHI ALTEZZA 65MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 mm

  • Tipo di fissaggio - Inseribile

  • Materiale - Plastica

  • Privo di alogeni - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 36 M

EAN

3245060104733

Codice prodotto

LEG010473

Cod. produttore

010473

Produttore

BTI

Lunghezza:

2 mm

Tipo di fissaggio:

Inseribile

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

canale portapparecchi - Separatore coperchi Innestabile a pressione Altezza: 65mm bianco Ral 9010