pagina iniziale

LEGRAND - LEG009799 SUPPORTO TASCA PORTADOCUMENTI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG009799 SUPPORTO TASCA PORTADOCUMENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Supporto per schema

  • Colore - Altri

  • Autoadesivo -

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 226 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060097998

Codice prodotto

LEG009799

Cod. produttore

009799

Produttore

BTI

Modello:

Supporto per schema

Colore:

Altri

Autoadesivo:

Materiale:

Plastica

Larghezza per installazione dell'armadio:

226 mm

Trasparente:

Tasca trasparente in plastica flessibile A4-305 x 220 mm