LEGRAND - LEG005836 C/CT IND.3P 400V 8,5X31,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
3 PZ
EAN
3414971403147
Codice prodotto
LEG005836
Cod. produttore
005836
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili tripolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 3


