pagina iniziale

LEGRAND - LEG005820 C/CT DOM.1P+N 250V 10A

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005820 C/CT DOM.1P+N 250V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 250 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971403055

Codice prodotto

LEG005820

Cod. produttore

005820

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 23 mm. N moduli da 17,5 mm: 1