LEGRAND - LEG005796 AUXILIAIRE O+F 5A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
3245060057961
Codice prodotto
LEG005796
Cod. produttore
005796
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Funzione:
Contatto ausiliario


