LEGRAND - LEG004741 TIMER RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Ritardato alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC - 8 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0.1...360000
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
4010957047412
Codice prodotto
LEG004741
Cod. produttore
004741
Produttore
BTI
Funzione:
Ritardato alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC:
8 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
0.1...360000
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con funzione singola
Larghezza in numero di moduli:
1
Altezza di incasso:
70 mm
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tensione di comando 1:
12...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC