pagina iniziale

LEF SRL - LEXECOTR0800X4003 T.T. 800 KVA 15/0,4KV ECO FASE 2 DYN11

copiacopia
LEF SRL - LEXECOTR0800X4003 T.T. 800 KVA 15/0,4KV ECO FASE 2 DYN11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di trasformatore - Secco / Asciutto

  • Tensione primaria - 15 kV

  • Tensione secondaria 1 - 0.4 kV

  • Potenza - 800 kVA

  • Peso totale - 2400 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760692244

Codice prodotto

LEXECOTR0800X4003

Cod. produttore

ECOTR0800X4003

Produttore

LEX

Tipo di trasformatore:

Secco / Asciutto

Tensione primaria:

15 kV

Tensione secondaria 1:

0.4 kV

Potenza:

800 kVA

Peso totale:

2400 kg

Tensione secondaria 2:

0 kV

Tensione secondaria 3:

0 kV

Con cavo connettore:

no

Conforme alla direttiva Ecodesign (EU) 548/2014:

Perdita a vuoto:

1170 W

Perdita di carico (tensione secondaria 1):

8000 W

Perdita di carico (tensione secondaria 2):

0 W

Perdita di carico (tensione secondaria 3):

0 W

Cambia rubinetto:

Nessuno

Trasformatore di commutazione:

Dyn11

Frequenza:

50 Hz

Lunghezza:

1470 mm

Altezza:

1900 mm

Larghezza:

940 mm

Con ruote:

Con termometro:

Numero di occhielli di supporto:

4

Numero di morsetti a terra:

1

Numero di aperture rifornimento olio:

0

Numero di aperture scarico olio:

0

Superficie:

Altri

Trasformatore 800KVA primario 15KV secondario 0,4KV MT / BT in Resina ECO FASE II