LEF SRL - LEXECOTR0250X4003 T.T. 250 KVA 15/0,4KV ECO FASE 2 DYN11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di trasformatore - Secco / Asciutto
Tensione primaria - 15 kV
Tensione secondaria 1 - 0.4 kV
Potenza - 250 kVA
Peso totale - 1150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8057760692145
Codice prodotto
LEXECOTR0250X4003
Cod. produttore
ECOTR0250X4003
Produttore
LEX
Tipo di trasformatore:
Secco / Asciutto
Tensione primaria:
15 kV
Tensione secondaria 1:
0.4 kV
Potenza:
250 kVA
Peso totale:
1150 kg
Tensione secondaria 2:
0 kV
Tensione secondaria 3:
0 kV
Con cavo connettore:
no
Conforme alla direttiva Ecodesign (EU) 548/2014:
sì
Perdita a vuoto:
468 W
Perdita di carico (tensione secondaria 1):
3400 W
Perdita di carico (tensione secondaria 2):
0 W
Perdita di carico (tensione secondaria 3):
0 W
Cambia rubinetto:
Nessuno
Trasformatore di commutazione:
Dyn11
Frequenza:
50 Hz
Lunghezza:
1230 mm
Altezza:
1450 mm
Larghezza:
820 mm
Con ruote:
sì
Con termometro:
sì
Numero di occhielli di supporto:
4
Numero di morsetti a terra:
1
Numero di aperture rifornimento olio:
0
Numero di aperture scarico olio:
0
Superficie:
Altri




