pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTTR63KVA-230 T.TRIF. 63KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G-

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTTR63KVA-230 T.TRIF. 63KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Trasformatore di isolamento -

  • Potenza nominale - 63000 VA

  • Autotrasformatore - no

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697836

Codice prodotto

LEFTTR63KVA-230

Cod. produttore

TTR63KVA-230

Produttore

LEF

Trasformatore di sicurezza:

no

Trasformatore di isolamento:

Potenza nominale:

63000 VA

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Sistema di cablaggio:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

A prova di corto-circuito:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Altezza:

600 mm

Profondità:

370 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Trasformatore trifase di isolamento 63KVA Input 230Vac 3F Output 400Vac 3F+N con schermo elettrostatico Primario/Secondario