LEF LIGHTING SRL - LEFTTR5KVA-230 T.TRIF. 5KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore di sicurezza - no
Trasformatore di isolamento - sì
Potenza nominale - 5000 VA
Autotrasformatore - no
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697744
Codice prodotto
LEFTTR5KVA-230
Cod. produttore
TTR5KVA-230
Produttore
LEF
Trasformatore di sicurezza:
no
Trasformatore di isolamento:
sì
Potenza nominale:
5000 VA
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
300 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Sistema di cablaggio:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F
A prova di corto-circuito:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Altezza:
270 mm
Profondità:
150 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri