LEF LIGHTING SRL - LEFTTR15KVA-230 T.TRIF. 15KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore di sicurezza - no
Trasformatore di isolamento - sì
Potenza nominale - 15000 VA
Autotrasformatore - no
Larghezza - 420 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697775
Codice prodotto
LEFTTR15KVA-230
Cod. produttore
TTR15KVA-230
Produttore
LEF
Trasformatore di sicurezza:
no
Trasformatore di isolamento:
sì
Potenza nominale:
15000 VA
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
420 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Sistema di cablaggio:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F
A prova di corto-circuito:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Altezza:
380 mm
Profondità:
230 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri