LEF LIGHTING SRL - LEFTTR10KVA-230 T.TRIF. 10KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore di sicurezza - no
Trasformatore di isolamento - sì
Potenza nominale - 10000 VA
Autotrasformatore - no
Larghezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697768
Codice prodotto
LEFTTR10KVA-230
Cod. produttore
TTR10KVA-230
Produttore
LEF
Trasformatore di sicurezza:
no
Trasformatore di isolamento:
sì
Potenza nominale:
10000 VA
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Sistema di cablaggio:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F
A prova di corto-circuito:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Altezza:
340 mm
Profondità:
170 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri