pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTS100A24 T.M. 1000VA 220/24

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTS100A24 T.M. 1000VA 220/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 1000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697119

Codice prodotto

LEFTS100A24

Cod. produttore

TS100A24

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

1000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

155 mm

Profondità:

170 mm

Altezza:

150 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Potenza:

800 W

Trasformatore monofase di sicurezza doppio isolamento 1000VA 230V / 24V