pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTS080A12 T.M. 800VA 230V / 12V F.I. PISCINA

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTS080A12 T.M. 800VA 230V / 12V F.I. PISCINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...12 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 800 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734345841

Codice prodotto

LEFTS080A12

Cod. produttore

TS080A12

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...12 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

800 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

155 mm

Profondità:

170 mm

Altezza:

150 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Potenza:

640 W

Trasformatore monofase di sicurezza doppio isolamento 800VA 230V / 12V