LEF LIGHTING SRL - LEFTPD150 T.M. 1500VA 230V / 110V PORTATILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...110 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 1500 VA
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8054521537677
Codice prodotto
LEFTPD150
Cod. produttore
TPD150
Produttore
LEF
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...110 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
1500 VA
Grado di protezione (IP):
IP55
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
200 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
360 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
550 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F



