pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTPC200 T.M. 2000VA 230V / 48V PORTATILE

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...48 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 2000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521537516

Codice prodotto

LEFTPC200

Cod. produttore

TPC200

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...48 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

2000 VA

Grado di protezione (IP):

IP55

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

200 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

360 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

550 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Trasformatore 2000VA 230V / 48V monofase di sicurezza portatile IP55